Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 13,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 13,5"
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 13,5"
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 13,5"
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 13,5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654480
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11852
EAN/GTIN:
     5714681037303
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681037426
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
213 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
44 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
224 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Microsoft Surface Book 3 13,5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.