Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654338
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11568
EAN/GTIN:
     5714681031592
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681031929
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Höhe
182 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
36 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
216 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Fujitsu Lifebook U729X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.