Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654317
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11547
EAN/GTIN:
     5714681030861
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681031011
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
204 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
220 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.3 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
DELL Latitude 7200 2-in-1 / 7210 2-in-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.