Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 57,2cm (22,5") Wide 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 57,2cm (22,5") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 57,2cm (22,5") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 57,2cm (22,5") Wide 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654087
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11308
EAN/GTIN:
     5714681025973
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681026192
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Höhe
302 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
58 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
418 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
22.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:10
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
standard 22,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.