Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteDisplay E190i 18.9-inch 5:4 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteDisplay E190i 18.9-inch 5:4 LED
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteDisplay E190i 18.9-inch 5:4 LED
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP EliteDisplay E190i 18.9-inch 5:4 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654017
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11239
EAN/GTIN:
     5714681024631
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681024709
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Höhe
299 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
45 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
365 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
18.9 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
5:4
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
standard 18.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.