Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 51,05cm (20,1") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 51,05cm (20,1") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 51,05cm (20,1") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 51,05cm (20,1") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653877
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11080
EAN/GTIN:
     5714681010771
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681022248
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
44 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
364 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
20 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
standard 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.