Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 54,6cm (21,5") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 54,6cm (21,5") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 54,6cm (21,5") Wide 16:9
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 54,6cm (21,5") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653528
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10745
EAN/GTIN:
     5714681007436
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018906
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Höhe
268 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
51 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
371 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
21.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
standard 21,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.