Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G5
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G5
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G5
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653456
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10674
EAN/GTIN:
     5714681006729
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018197
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Höhe
233.3 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
34 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
254 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
HP Elitebook 850 G5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.