Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653453
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10671
EAN/GTIN:
     5714681006699
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018166
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Höhe
237.2 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
60 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
280 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
HP Elitebook 850 G3 (Touch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.