Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook 850 G3 (Touch)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653450
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10668
EAN/GTIN:
     5714681006668
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018135
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Höhe
237.2 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
35 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
255 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
HP Elitebook 850 G3 (Touch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.