Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 39,1cm (15,4") Wide 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 39,1cm (15,4") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 39,1cm (15,4") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 39,1cm (15,4") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 39,1cm (15,4") Wide 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653429
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10647
EAN/GTIN:
     5714681006453
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681017923
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Höhe
208 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
32 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
252 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.4 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:10
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
standard 15,4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.