Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 9,7 SM-T550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 9,7 SM-T550
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 9,7 SM-T550
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 9,7 SM-T550
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 9,7 SM-T550
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653337
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10556
EAN/GTIN:
     5714681005548
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681017015
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Höhe
236 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
26 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
206 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
9.7 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab A 9,7 SM-T550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.