Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 10,5", Galaxy Tab A 10,5" 2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 10,5", Galaxy Tab A 10,5" 2018
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 10,5", Galaxy Tab A 10,5" 2018
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 10,5", Galaxy Tab A 10,5" 2018
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy Tab A 10,5", Galaxy Tab A 10,5" 2018
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652852
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10079
EAN/GTIN:
     5714681000796
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012263
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
27 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
207 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab A 10,5" / Galaxy Tab A 10,5" 2018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.