Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A35 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron A35 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A35 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A35 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A35 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Dynatron A35 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86544847
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A35
EAN/GTIN:
     4260455645201
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel TR4
cpu lüfter sockel tr4
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
8.2 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 38 mm
Ventilator Dicke
38 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
3U
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket SP3, Socket TR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ Threadripper™
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
48.8 dB
Mindestluftstrom
13.7 cfm
Maximaler Luftstrom
68.4 cfm
Minimum Luftdruck
0.4 mmH2O
Maximum Luftdruck
10.1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
16 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
48.4 dB
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.