Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A24 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron A24 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A24 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A24 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A24 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Dynatron A24 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 6 cm Schwarz, Silber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86544280
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A24
EAN/GTIN:
     859300007277
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
cpu lüfter sockel am5
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 28 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD A
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
47.5 dB
Maximaler Luftstrom
40.5 cfm
Minimum Luftdruck
0.7 mmH2O
Maximum Luftdruck
14.3 mmH2O
Lagertyp
Doppelkugellager

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.