Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 36212 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 36212 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 4 m
MENNEKES 36212 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 1 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86456743
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Blau
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Norm für Fahrzeugaufladung
IEC 62196-2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4 m
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Gewicht
2010 g
Energie
Anzahl der Phasen
1
Mindestbetriebsleistung (einphasig)
7.4 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Arbeitsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.