Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel, schwarz, 2m
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel, schwarz, 2m
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel, schwarz, 2m
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel, schwarz, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86187186
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-17182
EAN/GTIN:
     4043718253562
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
InLine Bulk: 30x Artikel 17182 zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.