Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air 4G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad Air 4G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple iPad Air 4G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85958978
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYGW2FD/A
EAN/GTIN:
     190199788763
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Air
Viel Power. Viel Farbe. Viel Wow.
Das iPad Air kann mehr als ein Computer. Dabei fühlt sich alles einfacher an, fast wie Magie. Und mit mehr Funktionen und Möglichkeiten ist es jetzt vielseitiger als je zuvor.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
28.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Browsingzeit (4G)
9 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
iBeacon
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
1080p
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
7 MP
Frontkamera Blendenzahl
2
Bildschirm-Blitz
Ja
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A14
Anzahl Prozessorkerne
6
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.9 "
Display-Auflösung
2360 x 1640 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
264 ppi
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Docking-Steckverbindertyp
Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.5 mm
Tiefe
6.1 mm
Höhe
247.6 mm
Gewicht
460 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 14
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,37*
€ 679,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,29*
€ 667,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,09*
€ 655,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,57*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.