| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85936987 Herst.-Nr.: MGN13ZM/A EAN/GTIN: 194252025154 |
| |
|
| | |
| Mit diesem kompakten Netzteil kannst du deine Geräte zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Und du kannst es mit allen Apple Watch, iPhone oder iPod Modellen verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal | | Netzteiltyp | Indoor | | Ausgangsleistung | 5 W | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2. Generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE (1. Generation) iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Apple Watch 1. Generation iPod touch (7. Generation) iPod touch 6. Generation iPod touch 5. Generation iPod nano 7. Generation iPod shuffle 4. Generation | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, 5w usb power adapter apple, ipad zubehör, apple ipod zubehör |
| | |
| |