Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSQXAO-512G-GNCZN Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSQXAO-512G-GNCZN Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I
SanDisk SDSQXAO-512G-GNCZN Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85839101
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAO-512G-GNCZN
EAN/GTIN:
     619659184650
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Von Nintendo® lizenziert für die Nintendo Switch Die SanDisk microSDXC-Karte für die Nintendo Switch ist der zuverlässige Speicher, der Sie auf allen Ihren Abenteuern begleitet. Genügend Platz für Entdeckungen Erweitern Sie Ihre Nintendo Switch in Sekundenschnelle um 512GB, ausreichend Speicherplatz für alle Ihre Lieblingsspiele. Schneller im Spiel Die SanDisk microSDXC-Karte für die Nintendo Switch bietet konstant hohe Leistung mit 100MB/s Datenübertragungsgeschwindigkeit, sodass Spiele schneller geladen werden. Mehr speichern, weniger herumtragen Mit der SanDisk microSDXC für die Nintendo Switch können Sie mehr digitale Spiele an einem Ort speichern und sind jederzeit bereit für ein Game. Eingeschränkte Langzeitgarantie Für die SanDisk microSDXC-Karte für die Nintendo Switch gilt eine eingeschränkte Langzeitgarantie, sodass Ihre Spiele immer zuverlässig gespeichert sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 69,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.