Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 85589 Glasfaserkabel 5 m LC SC OFNR OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 85589 Glasfaserkabel 5 m LC SC OFNR OS2 Gelb
Origin Storage 85589 Glasfaserkabel 5 m LC SC OFNR OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85837053
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     85589
EAN/GTIN:
     5056006192725
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFNR
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.