Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85956 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85956 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
DeLOCK 85956 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
DeLOCK 85956 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85798843
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85956
EAN/GTIN:
     4043619859566
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle. Aktives Kabel Das Kabel bietet eine aktive Konvertierung, somit ist es auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.