Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86537 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86537 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 86537 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 86537 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 86537 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-6129
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86537
EAN/GTIN:
     4002911865378
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Runder Verpackungsbecher aus PP ( Polyproplyen )

- Durchmesser: 9,5 cm
- Höhe: 5,6 cm
- Füllinhalt: 240 ml

- inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss für die Frischegarantie ( ein Öffnen des Bechers ist sofort ersichtlich )
- nach der Erstöffnung ist der Becher dicht wiederverschließbar
- geeignet für Mikrowelle ( ohne Deckel ), Gefrierschrank und Spülmaschine
- Heißabfüllung bis 95 Grad möglich, Einfrieren bis -20 Grad
- auch bei fettigen und öligen Speisen absolut dicht
- lebensmittelecht
- transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Fassungsvermögen
0.24 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,10*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 14,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,2925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 157,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86539
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.