Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP4UB02 Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP4UB02 Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Violett
LogiLink FP4UB02 Glasfaserkabel 2 m LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85587325
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4UB02
EAN/GTIN:
     4052792056839
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LogiLink's hochwertige, runde High-Performance-Patchkabel mit LC-Duplex (LCD) Steckverbindern eignen sich besonders für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen. Die Uniboot-Stecker an beiden Enden ermöglichen einen schnellen Wechsel der Polarität vor Ort (A zu A oder A zu B).
Das flexible Patchkabel spart Platz und verbessert die Luftzirkulation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1952 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
25 dB
Stecker-Material
Keramik
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
IEC61300-3-4, IEC61300-3-6, IEC61300-2-2, IEC60794-2, IEC/PAS 61300-3-35, GR-326-CORE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4UB00
ab € 3,70*
Sonstiges
LogiLink
FP4UB01
ab € 4,12*
Sonstiges
LogiLink
FP4UB03
ab € 5,82*
Sonstiges
LogiLink
FP4UB05
ab € 7,42*
Sonstiges
LogiLink
FP4UB07
ab € 7,52*
Sonstiges
LogiLink
FP4UB10
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.