Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-CY-OZ 10x1 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-CY-OZ 10x1 Niederspannungskabel
HELUKABEL F-CY-OZ 10x1 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532592
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
AC Eingangsfrequenz
800 Hz
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
10
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
193 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.