Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel
Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel
Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel
Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     6855-4002911869086
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86908
EAN/GTIN:
     4002911869086
Alufolie auf Großrolle

- Länge: 150 m
- Breite: 30 cm
- Stärke: 14 my
- in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1807.7 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Länge (m)
150 m
Breite
300 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,50*
€ 20,50*
10 Tage
55
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 20,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,57*
€ 24,75*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 25,49*
2 Tage
2
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,395
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (€ 20,50* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86909
ab € 13,86*
Zubehör
PAPSTAR
86910
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.