| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85295290 Herst.-Nr.: MK7101.500-CPR EAN/GTIN: 4049759201180 |
| |
|
| | |
| Das Datenkabel MK7101.x ist für Übertragungen bis 1000 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit Ethernet möglich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.4 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 23 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 1000 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |