|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-8528169 Herst.-Nr.: SRX210HE-POE EAN/GTIN: 832938067479 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Netzwerk | Sicherheit Eigenschaften | 512 policies (max) |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 280 x 181 x 44 mm | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 84 W |  | Eingangsspannung | 100 - 240 V |  | Stromversorgung | 150 W |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, 3DES |  | Firewall | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 | Leistungen | Speicherkapazität | 1024 MB | Software | Kompatible Betriebssysteme | Junos OS 11.4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |