Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100100764 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 100 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100100764 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 100 Blätter Weiß
Oxford 100100764 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 100 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85275959
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100100764
EAN/GTIN:
     3020123277148
Suchbegriffe:
Briefblock
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
6 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
3060 g
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
100 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Gewicht
301 g
Technische Details
Verpackungsvolumen
3780 cm³
Volumen Hauptkarton
23994 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100102126
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.