| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85244559 Herst.-Nr.: RF-3421676 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter |
| | |
| |