Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14508 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14508 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 14508 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85220202
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14508
EAN/GTIN:
     4002911145081
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
runde Schalen aus Aluminium mit Deckel - Füllinhalt: 770 ml - Höhe: 4 cm - Durchmesser: 18,2 cm - inkl. Deckel aus PP-beschichteter Pappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
182 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Aluminium, Karton
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14509
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.