Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 241320-10-1 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 241320-10-1 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung
ACV 241320-10-1 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Radioabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85187444
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     241320-10-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
2-DIN Radioblende mit INBAY® Ablagefach Seat / Skoda / VW

Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind.
Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Radioabdeckung
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 2015 Seat Leon (1P/1PN Facelift) 03/2009 - 10/2012 Seat Toledo (KG) 03/2013 - 2016 Skoda Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 06/2014 Skoda Octavia II (1Z Facelift) 01/2009 - 02/2013 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 2019* Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 2015 Skoda Praktik (5J) 04/2007 - 04/2015 Skoda Superb (3T4) 07/2008 -2015** Skoda Superb (3T5) 01/2010 - 2015** Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 2017*** VW VW Amarok (2H) 03/2010 - 2016 VW Amarok (2HS2) 11/2011 - 2016 VW Beetle (16/5C1/16/5C7) 11/2011 - 2016 VW Beetle (16/5C7) 11/2012 - 2016 VW Caddy (2K/2KN) 10/2003 - 2020 VW Caravelle 09/2009 - 2015 VW CC (3CC) 02/2012 - 2016 VW EOS (1F) 05/2006 - 2015 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 12/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI (1K) 06/2011 - 2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta V (1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta VI (16) 01/2011 - 2015 VW Multivan 09/2009 - 2015 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Passat B7 (3C/365) 11/2010 - 10/2014 VW Passat B7 (3C/365) 01/2012 - 10/2014 VW Passat CC (3C/3CC) 05/2008 - 01/2012 VW Polo (6R) 06/2009 - 03/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 2014 VW Sharan II (7N) 09/2010 - 2021 VW Tiguan (5N) 09/2007 - 2016 VW Touran (1T) 02/2003 - 2015 VW T5 Transporter 09/2009 - 2015 VW T6 2015 - 2019****
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.