Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-CY-OZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-CY-OZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-CY-OZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167804
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16106-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,76*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,11*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.