Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 423434 Glasfaserkabel 4 m LCD E-2000 (LSH) I-V(ZN) HH OM3 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 423434 Glasfaserkabel 4 m LCD E-2000 (LSH) I-V(ZN) HH OM3 Türkis
Dätwyler Cables 423434 Glasfaserkabel 4 m LCD E-2000 (LSH) I-V(ZN) HH OM3 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85159034
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     423434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Biegeradius
50 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
4 m
Kabeltyp
I-V(ZN) HH
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LCD
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.