Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS518B1NAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS518B1NAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS518B1NAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85151282
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS518B1NAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
28 mm
Tiefe
39 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
€ 17,05*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 86,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.