Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS630B1PAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS630B1PAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS630B1PAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85150909
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS630B1PAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
52 mm
Tiefe
62 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
15 mm
Betriebsbereich
0 - 12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69K
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XSZB130
€ 5,87*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
€ 11,93*
Zubehör
RS Pro
256017
€ 24,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.