Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS530BLPAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS530BLPAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS530BLPAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85149572
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS530BLPAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
52 mm
Tiefe
62 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
10 mm
Betriebsbereich
0 - 8 mm
Gewindegröße
M30
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
€ 11,93*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 150,76*
Zubehör
RS Pro
256017
€ 24,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
Zubehör
Schneider Electric
XSZE130
€ 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.