Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Mini Heki Style Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Dometic Mini Heki Style Fenster
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85137461
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9104116244
EAN/GTIN:
     4015704239201
Suchbegriffe:
Caravandachhaube
Dachfenster für Caravan
Dachhaube für Caravan
Dachluke für Caravan
Dometic Mini Heki Style Dachfenster ohne Zwangsbelüftung, Dachstärken von 25–42 mm Ihr Fahrzeug wirkt gleich viel einladender, wenn es mit diesem kompakten Dachfenster ausgestattet ist. So kommt genau die richtige Menge Licht ins Fahrzeug. Kann in drei Positionen geöffnet werden: vollständig geöffnet, halb geöffnet und Schlechtwetterposition. ROBUST UND KOMPAKT. Da wirkt jedes Fahrzeug doch gleich viel freundlicher! Trotz ihrer kompakten Größe sorgen Mini Hekis für optimale Lichtverhältnisse. Beide Modelle haben eine leicht getönte aerodynamisch geformte Glaskuppel. Beim Mini Heki Style ist sie doppelt verglast und kann in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden (inkl. Schlechtwetterstellung). Das einfach verglaste Mini Heki S lässt sich mit Hilfe von Griffen in alle Richtungen öffnen. Die Mini Hekis sind mit einer einfach plissierten Verdunkelungsblende und einem Fliegengitter ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fenster
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Gerahmt
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
3300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4600 g
Weitere Suchbegriffe: Dach-Fenster, Dachfenster, dach fenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.