| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-84891597 Herst.-Nr.: BS10-58025 EAN/GTIN: 4017538102584 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 1m · Anschlüsse: DVI 24+1 Stecker auf USB 3.1 Typ C Stecker · Länge: 1m · Stecker: vergossen · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: Nickel · Kontaktoberfläche: vergoldet · AWG: 32 · ABS Gehäuse · Farbe: schwarz · Auflösung: 1080p · USB Typ C reversibler Stecker Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Material Stecker-Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |