Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
BlueOptics 3CXFP94-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik XFP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84764804
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     3CXFP94-BO
EAN/GTIN:
     4063232631103
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
3Com 3CXFP94 kompatibler 10GBASE-SR XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen 3Com 3CXFP94 10GBASE-SR LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen 3Com Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original 3Com 3CXFP94 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller 3Com 3CXFP94 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-SR LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original 3Com 3CXFP94 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original 3Com 3CXFP94 10GBASE-SR LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der 3Com 3CXFP94 kompatible BlueOptics 10GBASE-SR LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original 3Com 3CXFP94 10GBASE-SR LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original 3Com 3CXFP94 10GBASE-SR LC Duplex XFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind 3Com 3CXFP94 kompatible 10GBASE-SR LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle 3Com 3CXFP94 kompatiblen 10GBASE-SR LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
XFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.