Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170284 Netzwerkkabel Blau Cat5e


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170284 Netzwerkkabel Blau Cat5e
Lapp ETHERLINE 2170284 Netzwerkkabel Blau Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84584936
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernetkabel der Kategorie 5e, Klasse D für den flexiblen Einsatz - getestet bis 100 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.5e für flexiblen Einsatz (keine Dauerbewegung); 2 oder 4 paarig, halogenfrei, PUR mit AWM-Zulassung, Aufbau 4x2xAWG26/7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58036*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,49036*
€ 2,96353
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,24036*
€ 2,66603
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,14036*
€ 2,54703
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,05036*
€ 2,43993
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,95036*
€ 2,32093
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58036*
€ 1,88063
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170886
ab € 2,01677*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.