Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30127015 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30127015 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30127015 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30127015 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30127015 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30127015 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81685183
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30127015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Birke
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1230 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
19000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
18500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,60*
€ 600,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,12*
€ 579,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,70*
€ 567,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.