Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann VariFit 923.92 Rund 17,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann VariFit 923.92 Rund 17,5 W
Paulmann VariFit 923.92 Rund 17,5 W
Paulmann VariFit 923.92 Rund 17,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81613992
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 17,5 Watt sorgt für flächiges neutralweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 160 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
17.5 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Naturweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1500 lm
Lichtleistung (min.)
1900 lm
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.