Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch D-tect 120 Professional Digitaler Multi-Detektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch D-tect 120 Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 Professional Digitaler Multi-Detektor
Bosch D-tect 120 Professional Digitaler Multi-Detektor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81009026
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 081 308
EAN/GTIN:
     3165140995191
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Detektionstiefe (Stahl)
120 mm
Maximale Detektionstiefe (Holz)
38 mm
Maximale Detektionstiefe (live Kabel)
60 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Messmodi
Live cable detector, Metalldetektor, Kabelfinder
Genauigkeit
20 mm
Wandtypen
Beton, Gipskarton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.