| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80994213 Herst.-Nr.: RF-4476386 EAN/GTIN: 4064161026732 |
| |
|
| | |
| Nie wieder Kabelgewirr: Der Aufrollmechanismus dieses praktischen Netzwerkkabels von Renkforce sorgt dafür, dass das Flachkabel automatisch aufgewickelt wird. Mit seiner handlichen Form passt es in jeden Koffer und jede Tasche und ist somit der ideale Begleiter für Profis im mobilen Einsatz. Komplett ausgezogen hat das Flachkabel eine Länge von 1,5 Metern. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | AWG Kabelgröße | 32 | | Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | | Plug | Ja | | Zertifizierung | EIA/TIA 568-C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |