Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK353 AX1800 WiFi 6 Dual-band Mesh System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80976552
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK353-100EUS
EAN/GTIN:
     606449151794
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11i
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
144.78 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
60.96 mm
Gewicht
1192 g
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
2580 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
512 MB
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.