Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0060 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0060 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0060 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0060 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80953278
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0060
EAN/GTIN:
     4052792059670
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
5580 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1000 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 und IEC 61156-5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0058
ab € 15,18*
Sonstiges
LogiLink
CPV0059
ab € 29,09*
Sonstiges
LogiLink
CPV0061
ab € 112,43*
Sonstiges
LogiLink
CPV0062
ab € 295,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.