Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 072070X Sektionaler Abflussreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 072070X Sektionaler Abflussreiniger
Rothenberger 072070X Sektionaler Abflussreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689262
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     072070X
EAN/GTIN:
     4004625037140
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2340 g
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.