|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80586024 Herst.-Nr.: LS1520KIWWM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung. Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Thermoplast |  | Empfohlene Platzierung | Universal | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F |  | Anzahl Fassungen | 1 |  | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) |  | Anzahl der Pole | 2P | Energie | Nennspannung | 250 V |  | Nennstrom | 16 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |