Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HEP-100-12A Netzteil & Spannungsumwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HEP-100-12A Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
MEAN WELL HEP-100-12A Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585363
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-100-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.